Referanser
Spartex:RONDSCHNORR5,5X3A2
Rubix:6418532
Produsent:9093203
EAN:4043377243133


Teknisk sammendrag
| Inner diameter | 3.2 mm |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 5.5 mm |
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
Produktinformasjon : Art. 9093 Schnorr säkerhetsbrickor model ”S” A2 5,5X3X0,45 - 9093203
Schnorr safety washers type "S" A2 5,5X3X0,45
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 3.2 mm |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 5.5 mm |
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Tykkelse | 0.45 mm |
| Type | locking washers schnorr form 's' |
| Standard | IKKE-STANDARD |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 765,83 kr Eks. mva
/ pakke
2 207,29 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Inner diameter
3.2 mm
Ytter diameter (inch)
5.5 mm