Referanser
Bahco:2928-160
Rubix:430680
EAN:7314150056514

Dokumenter
Produktinformasjon : Sporringstang Stillbar 8-25Mm
Med utskiftbare spisser
Patentert tang, utstyrt med utskiftbare spisser (rette, 15° og 90°) som enkelt kan tilpasses for bruk med innvendige eller utvendige låseringer.
5 par spisser følger med -160 og -200, og 6 par med -250
Egnet for innvendige låseringer fra 8 til 100 mm diameter, og utvendige låseringer fra 3 til 100 mm
2928-160 tang dekker dermed et bruksområde der man tidligere trengte 10 vanlige tenger
Regulerbar stoppmekanisme for enklere bruk og forebygging av skade på låseringen grunnet overdreven kraft
Patentert tang, utstyrt med utskiftbare spisser (rette, 15° og 90°) som enkelt kan tilpasses for bruk med innvendige eller utvendige låseringer.
5 par spisser følger med -160 og -200, og 6 par med -250
Egnet for innvendige låseringer fra 8 til 100 mm diameter, og utvendige låseringer fra 3 til 100 mm
2928-160 tang dekker dermed et bruksområde der man tidligere trengte 10 vanlige tenger
Regulerbar stoppmekanisme for enklere bruk og forebygging av skade på låseringen grunnet overdreven kraft
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 160 g |
|---|---|
| Spiss diameter | 26 mm |
| Lengde | 160 mm |
| Vekt | 120 g |
| Maks diameter kapasitet | 26 mm |
| Min. diameter | 3 mm |
| Maks diameter | 26 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel