Låsemutter FAG KML28, Gjenger female: M140x2 | Nominell diameter (metrisk): 165 mm
Låsemutter
Se teknisk informasjonReferanser
FAG:KML28
Rubix:165772
Produsent:0192026950000
EAN:4012801223157

Produktinformasjon : KML28 FAG
Locknuts KML, main dimensions to DIN 981
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 22x165x165 mm |
|---|---|
| Vekt | 1040 g |
| Nominell diameter (metrisk) | 165 mm |
| Gjenger female | m140x2 |
| Materiale | stål |
| Ytter diameter (inch) | 165 mm |
| Diameter på tvers av leiligheter | 140 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
4 360,00 kr Eks. mva
/ stykk
5 450,00 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
