Låsemutter AKN from MECALINE KMT9-AKN, Gjenger female: M45x1,5 | Nominell diameter (metrisk): 45 mm
CLAMP NUTS
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
AKN from MECALINE:KMT9-AKN
Rubix:6346767
Produsent:890813
EAN:4055953032604

Dokumenter
Produktinformasjon : LOCK NUT KMT 9
Clamp Nuts are used for mounting and reliable securing in applications with high accuracy. The radially or axially distributed locking elements enable the nut to be precisely aligned with the shaft and can compensate for inaccuracies or deviations from other components to be secured on the shaft.
Precision clamp nut with three radial clamping pins
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Nominell diameter (metrisk) | 45 mm |
|---|---|
| Gjenger female | m45x1,5 |
| Gjengeskjæring | 1.5 mm |
| Materiale | steel |
| Ytter diameter (inch) | 70 mm |
| Diameter på tvers av leiligheter | 61 mm |
| Vekt | 0.33 kg |
Vis UNSPSC/ECL@SS
2 821,64 kr Eks. mva
/ stykk
3 527,05 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel