Twist bor Spartex 652454

Laminated hss drill bits with taper shank

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Spartex:652454
Rubix:6335464
EAN:3660338003042
DRILL ROLL-FORGED - HSS - MORSE TAPER SHANK Drilling diameter mm 25,50

Teknisk sammendrag

Borre diameter25.5 mm
Total lengde286 mm
Lengde på kutt165 mm
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : ROLLFORGED HSS MORSE TAPER SHANK DRILL 25.5 MM


Laminated HSS morse taper shank drill bit. .
Use: .
- stationary maintenance machines .
- low-alloy steels

Teknisk informasjon


Egenskaper
Borre diameter25.5 mm
Total lengde286 mm
Lengde på kutt165 mm
Skafttypekonisk
Din standarddin 345
Intern kjølingnei
Konisk skaftcm 3
Hus materialehss
Tupp vinkel118 °
633,08 kr Eks. mva
/ stykk
791,35 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel