Referanser
Dormer:A1081.0
Rubix:6039641
EAN:7320760007549

Produktinformasjon : STANDARDBOR 1.00mm HSS DAMPANL?PT DIN 338 - A1081.0 - DORMER
HSS short spiral drill with cylindrical shaft DIN 338 W 135° steam tempered 4xD for austenitic and ferritic/martensitic stainless steel <1000 N/mm ². Titanium and titanium alloys <900 N/mm².
FORET 1.00 NORMAL QC A108 HSS waist UE=10
Bruksområder
• stainless steel - austenitic (<320 HB <1100 N/mm²)
• stainless steel - Ferritic + Austenitic Martensitic (<300 HB <1000 N/mm²)
• Titanium non-alloyed (<200 HB <700 N/mm²)
• Titanium alloyed (<270 HB <900 N/mm²)
• stainless steel - Ferritic + Austenitic Martensitic (<300 HB <1000 N/mm²)
• Titanium non-alloyed (<200 HB <700 N/mm²)
• Titanium alloyed (<270 HB <900 N/mm²)
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Borre diameter | 1 mm |
|---|---|
| Total lengde | 34 mm |
| Lengde på kutt | 12 mm |
| Skafttype | sylindrisk |
| Din standard | din 338 |
| Overflatebehandling | damp temperert |
| Maskinerings materiale | austenitic and ferritic/martensitic rustfritt stål . titanand titanalloys |
| Skjæremateriale | hss |
| Tupp vinkel | 135 ° |
| hale diameter | 1 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
560,60 kr Eks. mva
/ 10 stykk
700,75 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel