Sklisikre tape og andre sklisikre materialer Brady 104446

L Mark

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Brady:104446
Rubix:442310
Produsent:104446
EAN:0754473162245
brand logo

Teknisk sammendrag

Bredde203.2 mm
Lengde0.2032 m
Fargesvart
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : 104446 - BLACK FLOOR LS 76,2 X 203,2


Extremely durable Tough Stripe® die-cut floor marking shapes are made of rugged polyester with ultra-aggressive adhesive and hold up against forklift traffic.

Egenskaper

•Visible floor-marking improves safety and organization in almost any industrial environment
High-gloss surface shines like new paint and withstands forklift traffic without tearing or lifting
Ideal for marking aisles, passageways and storage locations and identifying equipment and egress paths
Can be easily applied by one person working alone

Teknisk informasjon


Egenskaper
Bredde203.2 mm
Lengde0.2032 m
Fargesvart
Sekundær fargeingen sekundærfarge
Maks temperatur60 °C
Tykkelse0.2 mm
Sklisikkerhetindice di scivolosità a secco: 1,0 (astm/ansi f1679)
555,22 kr Eks. mva
/ pakke
694,03 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel