Sklisikre tape og andre sklisikre materialer Brady 104431

Toughstripe Corner L Mark Tape

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Brady:104431
Rubix:442298
Produsent:104431
EAN:0754473162092
brand logo

Teknisk sammendrag

Bredde50.8 mm
Lengde0.127 m
Fargegrønn
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : 104431 - GREEN FLOOR LS 50,8 X 127


Extremely durable ToughStripe® die-cut floor marking shapes with ultra-aggressive adhesive and hold up against forklift traffic.

Egenskaper

•Visible floor-marking improves safety and organization in almost any industrial environment
High-gloss surface shines like new paint and withstands forklift traffic without tearing or lifting
Ideal for marking corners of work cells and storage locations
Can be easily applied by one person working alone

Teknisk informasjon


Egenskaper
Bredde50.8 mm
Lengde0.127 m
Fargegrønn
Sekundær fargeingen sekundærfarge
Minimum temperatur10 °C
Maks temperatur60 °C
Tykkelse0.2 mm
Sklisikkerhetindice di scivolosità a secco 1,0 (astm/ansi f1679); non scivoloso su superfici pulite e asciutte secondo ansi a1264.2-2006 e osha 1910.22.
366,52 kr Eks. mva
/ pakke
458,15 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel