Sideavbitere Knipex 70 01 125 SB

Kutter

Se teknisk informasjon

Referanser

Knipex:70 01 125 SB
Rubix:369061
EAN:4003773011705
brand logo

Teknisk sammendrag

Spiss formdiagonal
Lengde205 mm
Vekt102 g
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : Diagonal Cutting Nippers - 70 01 125 SB - Knipex


Diagnoal avbitertang
The indispensable diagonal cutter for all-round use. High-quality material and precise workmanship for long service life. Precision cutting edges for soft and hard wire. Clean cutting of thin copper wires, also at the cutting-edge tips. Cutting edges additionally induction hardened, cutting edge hardness approx. 62 HRC. Narrow head style for use in confined areas. Vanadium electric steel, forged, multi stage oil-hardened

Teknisk informasjon


Egenskaper
Dimensjoner (L x B x H)250x80x87 mm
Spiss formdiagonal
Lengde205 mm
Vekt102 g
Kutte kapasitet ved 45 grader3 mm
Typecutting pliers
277,64 kr Eks. mva
/ stykk
347,05 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel