Referanser
Bahco:21HDG-160A
Rubix:431053
EAN:7314150237661

Produktinformasjon : Sideavbiter Hd 160Mm 14°Vinkel
Ekstra kraftig skjær
Metallramme med vinklet hode 14° for bedre tilgjengelighet på trange plasser
Skruledd som sikrer utmerket bevegelse og nøyaktig innretting av skjærene
Forsynt med patentert returfjær med på/av-funksjon
Induksjonsherdede skjær
Maksimal komfort med minimal innsats takket være ergonomisk utførelse
Behagelig to-komponents håndtak gir utmerket grep
Ekstra kraftig induksjonsherdet skjær med hodet satt til 14° for bedre tilgjengelighet
Selvåpnende håndtak med fjæraktivering
Metallramme med vinklet hode 14° for bedre tilgjengelighet på trange plasser
Skruledd som sikrer utmerket bevegelse og nøyaktig innretting av skjærene
Forsynt med patentert returfjær med på/av-funksjon
Induksjonsherdede skjær
Maksimal komfort med minimal innsats takket være ergonomisk utførelse
Behagelig to-komponents håndtak gir utmerket grep
Ekstra kraftig induksjonsherdet skjær med hodet satt til 14° for bedre tilgjengelighet
Selvåpnende håndtak med fjæraktivering
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 160 g |
|---|---|
| Spiss form | sidel?ftende |
| Lengde | 160 mm |
| Vekt | 150 g |
| Lengde på neser | 18 mm |
| Kutte kapasitet ved 45 grader | 2.5 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
486,28 kr Eks. mva
/ stykk
607,85 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel