Referanser
Optibelt:TB SPB 236/3
Rubix:191501
Produsent:1604638
EAN:4014486247190



Produktinformasjon : TB SPB 236/3 00ZA Optibelt
V-grooved pulley for taper sockets – grooves to DIN 2211
V-grooved pulleys for taper bushings
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 7000 g |
|---|---|
| Profil | spb |
| Indikativ diameter | 236 mm |
| Konisk gjennomføring | 2517 |
| Materiale | en-gjl 200 - din en 1561 |
| Antall spor | 3 |
| Type | arm-type pulley |
| Felgbredde | 63 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
