Referanser
Optibelt:TB SPB 1000/8
Rubix:192625
Produsent:1522240
EAN:4014486248418



Produktinformasjon : TB SPB 1000/8 00ZA Optibelt
V-grooved pulley for taper sockets – grooves to DIN 2211
V-grooved pulleys for taper bushings
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 132000 g |
|---|---|
| Profil | spb |
| Indikativ diameter | 1000 mm |
| Konisk gjennomføring | 5050 |
| Materiale | en-gjl 200 - din en 1561 |
| Antall spor | 8 |
| Type | arm-type pulley |
| Felgbredde | 158 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
