Referanser
Optibelt:TB SPA 90/1
Rubix:192702
Produsent:1668628
EAN:4014486245042



Produktinformasjon : TB SPA 90/1 00ZA Optibelt
V-grooved pulley for taper sockets – grooves to DIN 2211
V-grooved pulleys for taper bushings
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 700 g |
|---|---|
| Profil | spa |
| Indikativ diameter | 90 mm |
| Konisk gjennomføring | 1210 |
| Antall spor | 1 |
| Felgbredde | 20 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
