Referanser
Sati:ZT00673
Rubix:107477

Produktinformasjon : TL. pulley 67-3 SPZ 1108
Manufactured according to ISO 4183 and DIN 2211-3 norms.Material: cast iron EN-GJL-200 UNI EN 1561Treatment: phosphatizationThe Range:V-belt pulleys for taper bushesV-belt pulleys with soldi hubV-belt pulleys for locking devices
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 500 g |
|---|---|
| Profil | logement pour moyeu |
| Konisk gjennomføring | 1108 |
| Ytter diameter (inch) | 71 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
105,95 kr Eks. mva
/ stykk
132,44 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel