Referanser
Knipex:67 01 200
Rubix:369043
EAN:4003773040637




Dokumenter
Produktinformasjon : Endeavbiter 200mm - 67 01 200 - Knipex
Kraftavbiter svart, forseilet med korrosjonsbeskyttelse, med plastgrep 200 mm
With cutting edges for soft, hard and piano wire. High cutting capacity with little effort due to optimum co-ordination of cutting edge angle and transmission ratio. Cutting edges additionally induction hardened, cutting edge hardness approx. 64 HRC. Chrome vanadium heavy-duty steel, forged, multi stage oil-hardened
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 233x85x52 mm |
|---|---|
| Spiss form | flatt |
| Lengde | 200 mm |
| Vekt | 318 g |
| Kutte kapasitet ved 45 grader | 3.8 mm |
| Type | cutting pliers |
Vis UNSPSC/ECL@SS
516,90 kr Eks. mva
/ stykk
646,13 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig