Referanser
Bahco:527 GC-200
Rubix:426607
EAN:7314150205660

Dokumenter
Produktinformasjon : END CUT.PLIER H/LE.200MM BIMAT - 527 GC-200
Tokomponents-håndtak for bedre komfort
Egenskaper
•Two-component handles for enhanced comfort
Suitable for cutting piano wire
Induction hardened cutting edge
High-performance alloy steel
Chrome plated finish, anti-corrosion treated
Suitable for cutting piano wire
Induction hardened cutting edge
High-performance alloy steel
Chrome plated finish, anti-corrosion treated
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 350 g |
|---|---|
| Spiss form | rund |
| Lengde | 200 mm |
| Vekt | 320 g |
| Lengde på neser | 7.5 mm |
| Kutte kapasitet ved 45 grader | 2.5 mm |
| Type | cutting pliers |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 923,03 kr Eks. mva
/ 3 stykk
2 403,79 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
