Skralle Gedore 1993 U-10 T

Konvertible skraller - 1993 UT

Se teknisk informasjon

Referanser

Gedore:1993 U-10 T
Rubix:6032270
Produsent:6142620
EAN:4010886614266
brand logo

Teknisk sammendrag

Firkantet adapter1/2 ''
Lengde270 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : SKRALLENØKKEL REVERSIBELT 1/2'' 270mm - 1993 U-10 T - 6142620 - GEDORE


Reversible ratchet 1/2" 270 mm Particularly for the demanding use experienced in industry and with utility vehicles Acc. to DIN 3122, ISO 3315 With recessed lever change Push-button release Return angle 7.5 degrees Non-slip 2-component handle with hanging hole Locks in the middle position: When the lever is flipped, it automatically engages for clockwise or anti-clockwise operation For hand-operated sockets and accessories with square drive as per DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, ball locking device GEDORE vanadium steel 31CrV3, chrome-plated

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt598 g
Firkantet adapter1/2 ''
Lengde270 mm
Behandletkrommet
Vekt598 g
1 086,06 kr Eks. mva
/ stykk
1 357,57 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig