Skralle Gedore 1993 U-3

Konvertible skraller - 1993 U

Se teknisk informasjon

Referanser

Gedore:1993 U-3
Rubix:6032268
Produsent:6144240
EAN:4010886614426
brand logo

Teknisk sammendrag

Firkantet adapter1/2 ''
Lengde270 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : SKRALLENØKKEL REVERSIBELT 1/2'' - 1993 U-3 - 6144240 - GEDORE


Reversible ratchet 1/2" Especially for working in confined spaces, as in the automotive business Acc. to DIN 3122, ISO 3315 With non-slip metal disc change, fine-toothed (72 teeth) and robust Return angle 5 degrees Non-slip 2-component handle with hanging hole For hand-operated sockets and accessories with square drive as per DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, ball locking device GEDORE vanadium steel 31CrV3, chrome-plated

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt476 g
Firkantet adapter1/2 ''
Lengde270 mm
Behandletkrommet
Vekt476 g
  • Tilgjengelig