Referanser
Spartex:GOCOCAN2,5X16A1
Rubix:6429363
Produsent:1471225 16
EAN:4043377371614


Teknisk sammendrag
| Diameter | 2.5 mm |
|---|---|
| Lengde | 16 mm |
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A1 |
Produktinformasjon : DIN 1471 Slitsade koniska pinnar A1 2,5X - 1471225 16
Grooved pins full length taper grooved A1 2,5X DIN 1471
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Diameter | 2.5 mm |
|---|---|
| Lengde | 16 mm |
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A1 |
| Standard | DIN 1471 |
| Type | splined taper pins |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 109,52 kr Eks. mva
/ pakke
1 386,90 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Diameter
Lengde
16 mm