Referanser
Spartex:GOCOCAN3X12A1
Rubix:6429330
Produsent:147123 12
EAN:4043377135070


Teknisk sammendrag
| Diameter | 3 mm |
|---|---|
| Lengde | 12 mm |
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A1 |
Produktinformasjon : DIN 1471 Slitsade koniska pinnar A1 3X - 147123 12
Grooved pins full length taper grooved A1 3X DIN 1471
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Diameter | 3 mm |
|---|---|
| Lengde | 12 mm |
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A1 |
| Standard | DIN 1471 |
| Type | splined taper pins |
Vis UNSPSC/ECL@SS
833,41 kr Eks. mva
/ pakke
1 041,76 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Diameter
Lengde
12 mm