Sylindriske spennstifter Spartex GOCOFB8X80A1.4305
Koniske pinner form B, toleransefelt h10
Se teknisk informasjonReferanser
Spartex:GOCOFB8X80A1.4305
Rubix:6428658
Produsent:000128 80
EAN:4043377001269


Teknisk sammendrag
| Diameter | 8 mm |
|---|---|
| Lengde | 80 mm |
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A1 |
Produktinformasjon : DIN 1 Koniska pinnar modell B, toleransområde h10 A1 8X - 000128 80
Taper pins type B, Tolerance h10 A1 8X DIN 1
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Diameter | 8 mm |
|---|---|
| Lengde | 80 mm |
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A1 |
| Standard | DIN 1 |
| Type | taper pins form b |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Diameter
Lengde
80 mm