Stempeltetninger Freudenberg Sealing Technologies 24096116
Kompakte tetninger
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Freudenberg Sealing Technologies:24096116
Rubix:527637
Produsent:OMK-S 360 X 330 X 14,50 X 15 PTFE GM201

Dokumenter
Produktinformasjon : Piston Seal Omegat OMK-S 360 X 330 X 14.5 / 15 mm PTFE GM201 / NBR
Compact seal OmegaT PTFE Glass/NBR
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 450 g |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 360 mm |
| Inner diameter | 330 mm |
| Høyde | 14.5 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel