Referanser
Roebuck:880107
Rubix:6281115
EAN:3660338335549

Produktinformasjon : Kombinasjonsnøkkel 11/16'' Af - Roebuck 880107
Standard: ISO 3318/ DIN ISO 691 /DIN ISO 1711-1/ ISO 7738/ DIN 3113
Forged from the finest chrome vanadium steel. Satin finish shanks, polished jaws and
chrome plated overall.
With 15° elbow for easy manoeuvring on flat surfaces.
Forged from the finest chrome vanadium steel. Satin finish shanks, polished jaws and
chrome plated overall.
With 15° elbow for easy manoeuvring on flat surfaces.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Åpning | 11/16' |
|---|---|
| Lengde | 210 mm |
| Type | kombinasjonsnøkkel |
| Behandlet | krommet |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel