Fast og variabel nøkkel Bahco 7444SG-M-50
Metriske ring slagverktøynøkler
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Bahco:7444SG-M-50
Rubix:429733
EAN:7314151829919

Dokumenter
Produktinformasjon : SLAGRINGNØKKEL 7444 50MM - 7444SG-M-50
Special heavy-duty short shank wrench for use with hammer
Striking end for heavy-duty applications
Steel grey finish
Special steel
Short and strong profiled handle
12-Point profile ring
Standards: DIN 7444
Striking end for heavy-duty applications
Steel grey finish
Special steel
Short and strong profiled handle
12-Point profile ring
Standards: DIN 7444
Egenskaper
Metric Ring End Slogging Wrenches
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 1220 g |
|---|---|
| Åpning | 50 |
| Lengde | 255 mm |
| Type | ringnøkkel |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel