Fast og variabel nøkkel Gedore 62 P 18

62 P justerbar skiftenøkkel

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Gedore:62 P 18
Rubix:6261087
Produsent:6368510
EAN:4010886636855
brand logo

Teknisk sammendrag

Åpning53
Lengde455 mm
Typejusterbar skiftenøkkel
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Adjustable spanner, open end 18'', 62 P 18 - 6368510 - Gedore


Adjustable spanner, open end 18" Sturdy industrial design Sizes 6" - 18" = ISO 6787, jaw set at 15° Size 24" = ISO 6787, jaw set at 22,5° Swedish pattern, roller with left hand thread GEDORE vanadium steel 31CrV3 Phosphate finish, polished heads

Egenskaper

•Sturdy industrial design
Swedish pattern, roller with left hand thread
GEDORE vanadium steel 31CrV3
Phosphate finish, polished heads

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt1715 g
Åpning53
Lengde455 mm
Typejusterbar skiftenøkkel
Behandletfosfat
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel