Referanser
Gedore:1 B 27
Rubix:6032251
Produsent:6002610
EAN:4010886600269

Produktinformasjon : FASTNØKKEL 27mm - 1 B 27 - 6002610 - GEDORE
Combination spanner, offsetDesign: DIN 3113, ISO 3318, B-shape. Made of GEDORE vanadium steel 31CrV3, matt chrome-plated, ring side deep offset, jaw angled at 15°.
Combination spanner 27 mm Selection of sizes most in use Acc. to DIN 3113 Form B, ISO 3318, ISO 7738 GEDORE vanadium steel 31CrV3, chrome-plated With same size each end, ring 10° offset from shaft, with UD profile * not standardised
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 514 g |
|---|---|
| Åpning | 27 |
| Lengde | 352 mm |
| Type | kombinasjonsnøkkel |
| Behandlet | krommet |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig