Sirkelsagblad Dormer D74732.0X.3

Klinger til maskinsag D747

Se teknisk informasjon

Referanser

Dormer:D74732.0X.3
Rubix:6199486
EAN:7320760284414
Metal slitting  32.0mmx0.3mm DIN 1837

Teknisk sammendrag

Diameter32 mm
Tykkelse0.3 mm
Hus materialehss
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : HULLFRES SPORFRES 32.0x0.3mm HSS BLANK DIN 1837 - D74732.0X.3 - DORMER


HSS Precision saw blade with fine cogging DIN 1837 A uncoated for steel <850 N/mm². Stainless machining steel. Cast iron Titanium en nickel alloys <900 N/mm². Copper and aluminium alloys and synthetic materials such as thermoplastics.

Bruksområder

• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Cast Iron lamellar (<150 HB >500 N/mm ²)
• Cast iron lamellar (> 150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Ductile cast iron/malleable cast iron (<200 HB <700 N/mm²)
• Copper (<100 HB <350 N/mm²)
• Béta-Brass Bronze (<200 HB <700 N/mm²)
• Alfa-Brass (<200 HB <700 N/mm²)
• Aluminium Magnesium non-alloyed (<100 HB <350 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Plastic-Thermoplastics

Teknisk informasjon


Egenskaper
Diameter32 mm
Tykkelse0.3 mm
Hus materialehss
Antall tenner80
Reaming diameter8 mm
1 193,25 kr Eks. mva
/ 5 stykk
1 491,56 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel