Klassisk kilerem Mecaline C280/C7170 - 889210

Klassisk kilerem C-seksjon

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Mecaline:C280/C7170 - 889210
Rubix:6361789
Produsent:889210
EAN:3660338417634
brand logo

Teknisk sammendrag

Profilc/22
Belt No.c280
Innvendig lengde7112 mm
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : C280 C22x7112Li - MECALINE


All Mecaline belts are manufactured to the highest standards of industry and conform to ISO, DIN and BS specification and anti-Static to ISO 1813, Classical Sections available in Z, A, B,C and D
Wrapped Belt

Egenskaper

Working temperature -40 to +70°C

Bruksområder

Power transmission applications via belt and pulley

Teknisk informasjon


Egenskaper
Profilc/22
Belt No.c280
Innvendig lengde7112 mm
Ytter lengde7170 mm
Øvre bredde22 mm
Høyde14 mm
Indikativ lengde7170 mm
Materialesbr
1 993,30 kr Eks. mva
/ stykk
2 491,63 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel