Klassisk kilerem Mecaline B276/B7050 - 889015

Klassisk kilerem B-seksjon

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Mecaline:B276/B7050 - 889015
Rubix:6361985
Produsent:889015
EAN:3660338415685
brand logo

Teknisk sammendrag

Profilb/17
Belt No.b276
Innvendig lengde7010 mm
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : B276 B17x7010Li - MECALINE


All Mecaline belts are manufactured to the highest standards of industry and conform to ISO, DIN and BS specification and anti-Static to ISO 1813, Classical Sections available in Z, A, B,C and D
Wrapped Belt

Egenskaper

Working temperature -40 to +70°C

Bruksområder

Power transmission applications via belt and pulley

Teknisk informasjon


Egenskaper
Profilb/17
Belt No.b276
Innvendig lengde7010 mm
Ytter lengde7050 mm
Øvre bredde17 mm
Høyde11 mm
Indikativ lengde7050 mm
Materialesbr
1 141,03 kr Eks. mva
/ stykk
1 426,29 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel