Klassisk kilerem Mecaline B157/B4050 - 888966

Klassisk kilerem B-seksjon

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Mecaline:B157/B4050 - 888966
Rubix:6362034
Produsent:888966
EAN:3660338415197
brand logo

Teknisk sammendrag

Profilb/17
Belt No.b157
Innvendig lengde3987 mm
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : B157 B17x3987Li - MECALINE


All Mecaline belts are manufactured to the highest standards of industry and conform to ISO, DIN and BS specification and anti-Static to ISO 1813, Classical Sections available in Z, A, B,C and D
Wrapped Belt

Egenskaper

Working temperature -40 to +70°C

Bruksområder

Power transmission applications via belt and pulley

Teknisk informasjon


Egenskaper
Profilb/17
Belt No.b157
Innvendig lengde3987 mm
Ytter lengde4050 mm
Øvre bredde17 mm
Høyde11 mm
Indikativ lengde4050 mm
Materialesbr
57,16 kr Eks. mva
/ stykk
71,45 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel