Referanser
Gates:C222 22x5642Li C5700 Ld DELTA CLASSIC
Rubix:183332
Produsent:962362220
EAN:5414465307416

Produktinformasjon : C222 22x5642Li C5700 Ld DELTA CLASSIC - GATES
Delta Classic ™ V-belts have a classic V-shaped profile and are built for reliable and sustainable performance on all standard classic section drives used in compressors, pumps, aggregates, generators, saws, milling machines, and machines. Flex-Weave® oil-resistant flip band offering good grip and protecting against abrasion.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Profil | c/22 |
|---|---|
| Belt No. | c222 |
| Innvendig lengde | 5642 mm |
| Ytter lengde | 5700 mm |
| Øvre bredde | 22 mm |
| Høyde | 14 mm |
| Indikativ lengde | 5700 mm |
| Materiale | sbr |
| Seksjons dimensjoner | 22 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 776,61 kr Eks. mva
/ stykk
2 220,76 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
