Klassisk kilerem Mecaline A97/A2500 - 888921

Klassisk kilerem A-seksjon

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Mecaline:A97/A2500 - 888921
Rubix:6362079
Produsent:888921
EAN:3660338414749
brand logo

Teknisk sammendrag

Profila/13
Belt No.a97
Innvendig lengde2463 mm
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : A97 A13x2463Li - MECALINE


All Mecaline belts are manufactured to the highest standards of industry and conform to ISO, DIN and BS specification and anti-Static to ISO 1813, Classical Sections available in Z, A, B,C and D
Wrapped Belt

Egenskaper

Working temperature -40 to +70°C

Bruksområder

Power transmission applications via belt and pulley

Teknisk informasjon


Egenskaper
Profila/13
Belt No.a97
Innvendig lengde2463 mm
Ytter lengde2500 mm
Øvre bredde13 mm
Høyde8 mm
Indikativ lengde2500 mm
Materialesbr
265,08 kr Eks. mva
/ stykk
331,35 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel