Klassisk kilerem Mecaline A31/A820 - 888830

Klassisk kilerem A-seksjon

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Mecaline:A31/A820 - 888830
Rubix:6362170
Produsent:888830
EAN:3660338413834
brand logo

Teknisk sammendrag

Profila/13
Belt No.a31
Innvendig lengde787 mm
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : A31 A13x787Li - MECALINE


All Mecaline belts are manufactured to the highest standards of industry and conform to ISO, DIN and BS specification and anti-Static to ISO 1813, Classical Sections available in Z, A, B,C and D
Wrapped Belt

Egenskaper

Working temperature -40 to +70°C

Bruksområder

Power transmission applications via belt and pulley

Teknisk informasjon


Egenskaper
Profila/13
Belt No.a31
Innvendig lengde787 mm
Ytter lengde820 mm
Øvre bredde13 mm
Høyde8 mm
Indikativ lengde820 mm
Materialesbr
85,68 kr Eks. mva
/ stykk
107,10 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig