Klassisk kilerem Gates Z70 10X1797LP/1775LI HIPOWER

Hi-Power Z

Se teknisk informasjon

Referanser

Gates:Z70 10X1797LP/1775LI HIPOWER
Rubix:140791
Produsent:900110070
EAN:5414465672460
brand logo

Teknisk sammendrag

Profilz/10
Belt No.z70
Innvendig lengde1775 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : Z70 10X1797LP/1775LI HI-POWER® - GATES


Wrapped V-belt with traditional profile. The arched top, concave flanks and round edges guarantee a uniform tensile stress and even contact with the pulley grooves. The service life is extended and wear of the pulleys is reduced. Reliability and efficiency result in an excellent price/quality ratio. Lower replacement and maintenance costs thanks to a longer service life.

Egenskaper

• Oil and heat resistant.
• Static conductive (ISO 1813).
• Meets the standards of the ATEX directives.
• UNISET tuning system.

Teknisk informasjon


Egenskaper
Profilz/10
Belt No.z70
Innvendig lengde1775 mm
Ytter lengde1800 mm
Øvre bredde10 mm
Høyde6 mm
Indikativ lengde1797 mm
Materialecr
Seksjons dimensjoner10 mm
515,72 kr Eks. mva
/ stykk
644,65 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel