Klassisk kilerem Mecaline A23/A620 - 888813
Klassisk kilerem A-seksjon
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Mecaline:A23/A620 - 888813
Rubix:6362187
Produsent:888813
EAN:3660338413667

Dokumenter
Produktinformasjon : A23 A13x584Li - MECALINE
All Mecaline belts are manufactured to the highest standards of industry and conform to ISO, DIN and BS specification and anti-Static to ISO 1813, Classical Sections available in Z, A, B,C and D
Wrapped Belt
Egenskaper
Working temperature -40 to +70°C
Bruksområder
Power transmission applications via belt and pulley
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Profil | a/13 |
|---|---|
| Belt No. | a23 |
| Innvendig lengde | 584 mm |
| Ytter lengde | 620 mm |
| Øvre bredde | 13 mm |
| Høyde | 8 mm |
| Indikativ lengde | 620 mm |
| Materiale | sbr |
Vis UNSPSC/ECL@SS
65,09 kr Eks. mva
/ stykk
81,36 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig