Klassisk kilerem Mecaline B151/B3875 - 888961
Klassisk kilerem B-seksjon
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Mecaline:B151/B3875 - 888961
Rubix:6362039
Produsent:888961
EAN:3660338415142

Dokumenter
Produktinformasjon : B151 B17x3835Li - MECALINE
All Mecaline belts are manufactured to the highest standards of industry and conform to ISO, DIN and BS specification and anti-Static to ISO 1813, Classical Sections available in Z, A, B,C and D
Wrapped Belt
Egenskaper
Working temperature -40 to +70°C
Bruksområder
Power transmission applications via belt and pulley
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Belt No. | b151 |
| Innvendig lengde | 3835 mm |
| Ytter lengde | 3875 mm |
| Øvre bredde | 17 mm |
| Høyde | 11 mm |
| Indikativ lengde | 3875 mm |
| Materiale | sbr |
Vis UNSPSC/ECL@SS
150,77 kr Eks. mva
/ stykk
188,46 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel