Klassisk kilerem Mecaline A136/A3490 - 888798

Klassisk kilerem A-seksjon

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Mecaline:A136/A3490 - 888798
Rubix:6362204
Produsent:888798
EAN:3660338413513
brand logo

Teknisk sammendrag

Profila/13
Belt No.a136
Innvendig lengde3454 mm
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : A136 A13x3454Li - MECALINE


All Mecaline belts are manufactured to the highest standards of industry and conform to ISO, DIN and BS specification and anti-Static to ISO 1813, Classical Sections available in Z, A, B,C and D
Wrapped Belt

Egenskaper

Working temperature -40 to +70°C

Bruksområder

Power transmission applications via belt and pulley

Teknisk informasjon


Egenskaper
Profila/13
Belt No.a136
Innvendig lengde3454 mm
Ytter lengde3490 mm
Øvre bredde13 mm
Høyde8 mm
Indikativ lengde3490 mm
Materialesbr
368,23 kr Eks. mva
/ stykk
460,29 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig