FILTER
KATEGORIER
  • Kjørner (19)
  • Produsent

    7 Produkt(er) med 19 variant(er):

    Relevans
    • Diameter
      3 mm
    • Lengde
      150 mm

    Kjørner Beta Tools 32AU

    • Tilgjengelig
      Leveringsdato på forespørsel

    • beta tools:32AU
    • rubix:6037969
    • produsent:000320160
    • ean:8014230055008
    579,44 kr Eks. mva
    / stykk
    • Diameter
      6 mm
    • Lengde
      100 mm

    Kjørner Roebuck 4972003

    • Tilgjengelig
      Leveringsdato på forespørsel

    • roebuck:4972003
    • rubix:253524
    23,46 kr Eks. mva
    / stykk
    • Diameter
      4 mm
    • Lengde
      125 mm

    Kjørner Roebuck 840538

    • Tilgjengelig
      Leveringsdato på forespørsel

    • roebuck:840538
    • rubix:6256383
    • ean:3660338061929
    287,06 kr Eks. mva
    / stykk
    • Diameter
      4 mm
    • Lengde
      125 mm

    Kjørner Roebuck 854240

    • Tilgjengelig
      Leveringsdato på forespørsel

    • roebuck:854240
    • rubix:6256382
    • ean:3660338100727
    333,81 kr Eks. mva
    / stykk
    • Diameter
      5 mm
    • Lengde
      165 mm

    Kjørner Bahco 3646-165

    • Tilgjengelig
      Leveringsdato på forespørsel

    • bahco:3646-165
    • rubix:430022
    • ean:7314151074968
    734,00 kr Eks. mva
    / 5 stykk
    • Diameter
      3 mm
    • Lengde
      101 mm

    Kjørner Stanley 0-58-120

    • Tilgjengelig
      Leveringsdato på forespørsel

    • stanley:0-58-120
    • rubix:6020178
    • ean:3253560581206
    46,75 kr Eks. mva
    / stykk
    • Diameter
      6 mm
    • Lengde
      100 mm

    Kjørner Roebuck 4972002

    • Tilgjengelig
      Leveringsdato på forespørsel

    • roebuck:4972002
    • rubix:253523
    22,00 kr Eks. mva
    / stykk