Referanser
Ruko:108238
Rubix:6020742
EAN:4007140043894



Dokumenter
Produktinformasjon : Core drill HSS mod.30 38,0 mm - 108238 - RUKO
Core drill made of heavy-duty high speed steel. Suitable for steel (such as T-brackets, large sheets), cast iron, non-ferrous and light metals.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Hus materiale | hss |
|---|---|
| Diameter | 38 mm |
| Kutte dybde | 30 mm |
| Maskinerings materiale | steel;aluminium;plastics;brass;bronze;cast iron |
| Overflatebehandling | uncoated |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 137,81 kr Eks. mva
/ stykk
1 422,26 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel