Referanser
Fein:63127097012
Rubix:393213
EAN:4014586240107

Produktinformasjon : HM ULTRA 35 23MM Q-IN -63127097012 - FEIN
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 105x45x40 mm |
|---|---|
| Vekt | 138 g |
| Vekt emballert | 138 g |
| Hus materiale | karbid |
| Diameter | 23 mm |
| Kutte dybde | 35 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
964,71 kr Eks. mva
/ stykk
1 205,89 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
