Referanser
Tegera:18601A-8
Rubix:6449097
EAN:7340118487120

Produktinformasjon : Kjemikaliebestandige hansker, Chemforce 18601A, størrelse 8 - 18601A-8 - TEGERA
En allsidig kjemikaliebestandig hanske i nitril med tykkelse på 0,38 mm / 14,9 mil, egnet for alt fra husholdninger til kjemisk industri. Utmerket grep takket være det hevede diamantmønsteret. Lateksfri. 12 par/pakke. 144 bunter/eske.
En allsidig kjemikaliebestandig hanske i tynn nitril.
Egenskaper
Beskyttelse mot kjemikalier, Godkjent for mathåndtering, Ftalatfri, Lateksfri, Olje- og fettbestandig, Vanntett
Bruksområder
Jordbruksarbeid, Kjemiteknisk arbeid, Kjemisk arbeid, Vaktmesterarbeid, Mathåndtering, Laboratoriearbeid, Lakkeringsarbeid, Malerarbeid, Papirindustriarbeid, Flisleggingsarbeid
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Størrelse | 8 |
|---|---|
| Lengde | 310 mm |
| Farge | grønn |
| Hovedmaterialet | nitril |
| Tykkelse | 0.38 mm |
| Kategori | 3 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel