Kjeledress med høy synlighet Blåkläder Workwear 676319773389C56
Kjeledress Vinter Varsel (6763)
Se teknisk informasjonReferanser
Blåkläder Workwear:676319773389C56
Rubix:6040655
EAN:7330509253878

Produktinformasjon : Vinterkjeledress Varsel (6763), Gul/Marineblå, C56 - 676319773389C56
Du får pålitelig beskyttelse og innebygd funksjonalitet i denne vind- og vanntette vinterdressen. Dressen har belgede ben og rygg, samt justerbar fotvidde med borrelås. Innvendige kneputeommer og avtagbar hette. Sertifisert i henhold til EN ISO 20471 Klasse 3 verneklær, høy synlighet.
100% polyester, oxford, laminert, vanntett 15.000 mm, vindtett, pustefunksjon, Ret 8, 5, 200g/m²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | gul |
|---|---|
| Størrelse | 56 |
| Hovedmaterialet | polyester |
| Sekundær farge | marinen |
| Materiale | vinterkjeledress varsel gul/marineblå<br/>100% polyester, oxford, laminert, vanntett 15.000 mm, vindtett, pustefunksjon, ret 8, 5, 200g/m² |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Størrelse
56