Kjeledress med høy synlighet Blåkläder Workwear 637318045389C52
Kjeledress Varsel (6373)
Se teknisk informasjonReferanser
Blåkläder Workwear:637318045389C52
Rubix:6060592
EAN:7330509254448

Produktinformasjon : Kjeledress Varsel (6373), Orange/Marineblå, C52 - 637318045389C52
Brystlommer med klaff og borrelås. Åpne sidelommer, hvorav én med D-ring. Belgede ben- og baklommer med klaff. Hammerholder. Tommerstokklomme med pennelomme og knivholder. Regulerbar ermelengde med borrelås. Innvendig telefonlomme. Innvendige knelommer. 50 mm reflekser og ID-kortlomme.
85% polyester, 15% bomull, sateng, 300g/m²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | oransje |
|---|---|
| Størrelse | 52 |
| Hovedmaterialet | polyester |
| Sekundær farge | marinen |
| Materiale | kjeledress varsel orange/marineblå<br/>85% polyester, 15% bomull, satin, 300g/m² |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel