Multinorm kjeledress Blåkläder Workwear 637815143389C154

Kjeledress multinorm (6378)

Se teknisk informasjon

Referanser

Blåkläder Workwear:637815143389C154
Rubix:6260046
EAN:7330509545300
brand logo

Teknisk sammendrag

Fargegul
Størrelse154
Høy synlighetja
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : Kjeledress multinorm (6378), Gul/Marineblå, C154 - 637815143389C154


Olje-, smuss og vannavvisende kjeledress multinorm som gir maksimal bekyttelse i tøffe miljøer. Dressen er laget i slitesterkt materiale og har en komfortabel passform, justerbar midje, belg i ryggen og justerbare ermeavslutninger. Den har Protal™ forsterkede utvendige kneputelommer. Testet for industrivask. Sertifisert i henhold til EN 14404, EN 1149-5, EN ISO 11611, EN 13034, EN ISO 20471, EN ISO 11612, IEC 61482-2.
75% bomull, 24% polyester, 1% antistatisk materiale, twill, flammehemmende, 350 g/m².

Teknisk informasjon


Egenskaper
Fargegul
Størrelse154
Høy synlighetja
Hovedmaterialetbomull
Sekundær fargemarinen
Materialekjeledress multinorm gul/marineblå<br/>75% bomull, 24% polyester, 1% antistat, twill, flammehemmende, antistatisk, 350 g/m².
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel

Størrelse

154