Multinorm kjeledress Blåkläder Workwear 631715343389M
Kjeledress Vinter Multinorm (6317)
Se teknisk informasjonReferanser
Blåkläder Workwear:631715343389M
Rubix:6383804
EAN:7330509855300

Produktinformasjon : Kjeledress Vinter Multinorm (6317), Gul/Marineblå, M - 631715343389M
Flammebeskyttende og metallfri vinterkjeledress i varselklasse 3 som gir optimal beskyttelse mot kulde, vind og regn. Når du ikke kan kompromisse, er denne kjeledressen som har alt av ekstra detaljer, det perfekte valget! Denne olje-, smuss og vannavvisende kjeledressen har segmenterte transferreflekser på skuldrene for synlighet fra alle sider, deilig varmende fleece i lommene samt toveis glidelås i plast. Skjult stretchpanel over ryggen gir økt komfort. Kjeledressen har praktiske lommeløsninger som benlomme, tommestokklomme, utvendige kneputelommer og en innerlomme. Den kan åpnes nedenfra og er justerbar i midjen og anklene. Hjelmtilpasset hette 2167 selges separat. Sertifisert i henhold til IEC 61482-2: APC 2, ELIM 33 cal/cm² og ATPV 39 cal/cm². EN 1149, EN ISO 11612, EN ISO 11611, EN 13034, EN ISO 20471 og EN 14404. EN 343 4/1 – Vannsøyle: 12 000 mm. EN 342 – Clo-verdi 2,19, Icler 0,334 m² K/W.
39% modakryl, 27% bomull, 18% polyamid, 10% polyuretan, 5% aramid, 1% antistatisk materiale, ripstop, flammehemmende, laminert, vanntett 12000mm, vindtett, pustefunksjon Ret 8, 15, 290 g/m²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | gul |
|---|---|
| Størrelse | m |
| Høy synlighet | ja |
| Hovedmaterialet | modakryl |
| Sekundær farge | marinen |
| Materiale | kjeledress vinter multinorm gul/marineblå<br/>39% modakryl, 27% bomull, 18% polyamid, 10% polyuretan, 5% aramid, 1% antistat, ripstop, flammehemmende, antistatisk, laminert, vanntett 12000mm, vindtett, pustefunksjon ret 8, 15, 290 g/m² |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel