Referanser
Festo:PDAD-13-SP-12000
Rubix:502008
Produsent:553750
EAN:4052568197735
Dokumenter
Produktinformasjon : Servicepack, PDAD-13-SP-12000 - 553750 - FESTO
Service kit PDAD-13-SP-12000 For PDAD dryer. Operating pressure=4 - 16 bar, Operating medium=Compressed Air in accordance with ISO8573-1:2010 [1:4:1], Note on operating and pilot medium=Lubricated operation not possible, Medium temperature=2 - 50 °C, Ambient temperature=2 - 50 °C
Service set PDAD-13-SP-12000 553750
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Type | pdad service package |
|---|
Vis UNSPSC/ECL@SS
12 657,02 kr Eks. mva
/ stykk
15 821,28 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel