Referanser
Mecaline:SPA2580E - 889372
Rubix:6361617
Produsent:889372
EAN:3660338419256

Dokumenter
Produktinformasjon : SPA 2580 E - MECALINE
All Mecaline belts are manufactured to the highest stands of industry and conform to ISO, DIN and BS specifications and Anti Static to ISO 1813
Wrapped Belt
Egenskaper
Working temperature -40 to +70°C
Bruksområder
Power transmission applications via belt and pulley
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Profil | spa |
|---|---|
| Øvre bredde | 13 mm |
| Indikativ lengde | 2580 mm |
| Innvendig lengde | 2535 mm |
| Ytter lengde | 2598 mm |
| Tykkelse | 10 mm |
| Materiale | sbr |
Vis UNSPSC/ECL@SS
299,92 kr Eks. mva
/ stykk
374,90 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel