Referanser
Gates:SPA800 SUPERHC
Rubix:139665
Produsent:933300800
EAN:5412571078152




Dokumenter
Produktinformasjon : SPA 800 SUPER HC® - GATES
Wrapped V-belt with a narrow profile. The oil and heat resistant Flex-Weave® wrapping protects the core of the belt against the most extreme conditions. The vulcanised ' flex-bonded ' tensile cords offer superior resistance to bending and tensile forces, fatigue and shock loading. More power in the same space or the same power and space savings of up to 50%.
Egenskaper
• Oil and heat resistant.
• Static conductive (ISO 1813).
• Complies with ATEX standards.
• UNISET tuning system.
• Static conductive (ISO 1813).
• Complies with ATEX standards.
• UNISET tuning system.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Profil | spa |
|---|---|
| Øvre bredde | 12.7 mm |
| Indikativ lengde | 800 mm |
| Innvendig lengde | 755 mm |
| Ytter lengde | 818 mm |
| Tykkelse | 10 mm |
| Mantlet | ja |
| Serie | super hc |
| Form på tenner | moulded notches |
| Materiale | cr |
| Min. Omgivelses temperatur | -30 °C |
| Max. Omgivelses temperatur | 60 °C |
| Minimum remskivediameter | 100 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
396,98 kr Eks. mva
/ stykk
496,23 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel