Woodruff sporfräser Dormer C3469.0

Key-way cutter C346

Se teknisk informasjon

Referanser

Dormer:C3469.0
Rubix:6200128
EAN:7320760126349
End Mill 9.00 mm DIN 844L

Teknisk sammendrag

Diameter9 mm
Type haleweldon
hale diameter10 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : SKAFTFRES FINBEARBEIDING 9.00mm HSS-E BLANK DIN 844 L - C3469.0 - DORMER


HSS-E-PM Extra-length key-way cutter with weld-on shaft DIN 844L N 30° uncoated 3-cutter for non-alloyed steel <700 N/mm². Titanium. Nickel and copper alloys.
MILLING CUTTER 9,00 3D LONG QC C346 LON.C.CEN.HSCO DIN 844 LB

Bruksområder

• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Titanium non-alloyed (<200 HB <700 N/mm²)
• nickel non-alloyed (<200 HB <700 N/mm²)
• Copper (<100 HB <350 N/mm²)
• Béta-Brass Bronze (<200 HB <700 N/mm²)
• Alfa-Brass (<200 HB <700 N/mm²)

Teknisk informasjon


Egenskaper
Diameter9 mm
Type haleweldon
hale diameter10 mm
Antall tenner3
Total lengde88 mm
Skjærematerialehss-e
Maskinerings materialeunalloyed steel, titanium, nickel and copper alloys
Kutte vinkel30 °
Kapasitet lengde38 mm
602,72 kr Eks. mva
/ stykk
753,40 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel