Referanser
Dormer:C34612.0
Rubix:6200141
EAN:7320760126257



Produktinformasjon : SKAFTFRES FINBEARBEIDING 12.00mm HSS-E BLANK DIN 844 L - C34612.0 - DORMER
HSS-E-PM Extra-length key-way cutter with weld-on shaft DIN 844L N 30° uncoated 3-cutter for non-alloyed steel <700 N/mm². Titanium. Nickel and copper alloys.
END MILL 12,00 3D LONG QC C346 HSSE
Bruksområder
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Titanium non-alloyed (<200 HB <700 N/mm²)
• nickel non-alloyed (<200 HB <700 N/mm²)
• Copper (<100 HB <350 N/mm²)
• Béta-Brass Bronze (<200 HB <700 N/mm²)
• Alfa-Brass (<200 HB <700 N/mm²)
• Titanium non-alloyed (<200 HB <700 N/mm²)
• nickel non-alloyed (<200 HB <700 N/mm²)
• Copper (<100 HB <350 N/mm²)
• Béta-Brass Bronze (<200 HB <700 N/mm²)
• Alfa-Brass (<200 HB <700 N/mm²)
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Diameter | 12 mm |
|---|---|
| Type hale | weldon |
| hale diameter | 12 mm |
| Antall tenner | 3 |
| Total lengde | 110 mm |
| Skjæremateriale | hss-e |
| Maskinerings materiale | unalloyed steel, titanium, nickel and copper alloys |
| Kutte vinkel | 30 ° |
| Kapasitet lengde | 53 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
641,70 kr Eks. mva
/ stykk
802,13 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel